エスコ
9mm カシメパンチ
適合
9mm用
エスコ品番
EA576MS-1
材質
スチール
寸法(mm)
打ち棒:Φ12×120
質量(g)
本体:105、台:130
台座寸法(mm)
Φ35×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03503385
EA576MS-1
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください