曜日別特売

1.35Kg チス・タガネ用ハンマー

1.35Kg チス・タガネ用ハンマー - エスコ1.35Kg チス・タガネ用ハンマー - エスコ
種類両口ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)250材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575BD-3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03500305EA575BD-3
オープン
11,200
12,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする