曜日別特売

1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル]

1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] - エスコ1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] - エスコ
種類両口ハンマー全長(mm)245材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WK-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03502003EA575WK-2
オープン
6,200
6,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする