エスコ
100g テストハンマー
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03501845
EA575WE-1
380
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
当日出荷
03501872
EA575WF-1
600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください