エスコ
25mmx450g 銅ハンマー
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
230
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575VK-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03501671
EA575VK-1
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください