曜日別特売

160mm フラットノーズプライヤー

160mm フラットノーズプライヤー - エスコ
材質
本体/クロームバナジウム鋼
ヘッド/光沢研磨
ハンドル/プラスチックコート
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154626EA537LA-1
オープン
5,370
5,907(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする