エスコ
1インチsq インパクト ユニバーサルジョイント
差込角(inch)
1
全長(mm)
127
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番
EA164F-1
質量(g)
1210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424784
EA164F-1
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください