4.0mm ボールポイント HexKey レンチ

4.0mm ボールポイント HexKey レンチ - エスコ4.0mm ボールポイント HexKey レンチ - エスコ
(1件のレビュー)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573KD-4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03496446EA573KD-4
オープン
315
347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03496446
2018-09-20
用途: 電動工具、バイクのメンテ
株式会社 芳巧社

普通普通普通普通普通普通普通普通普通普通普通普通普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする