曜日別特売

[Hexkey]精密ドライバー

[Hexkey]精密ドライバー - エスコ[Hexkey]精密ドライバー - エスコ[Hexkey]精密ドライバー - エスコ[Hexkey]精密ドライバー - エスコ
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03486043EA550MF-0.7六角0.7mm
オープン1,460
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
03486052EA550MF-0.9六角0.9mm
オープン1,280
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
03486061EA550MF-1.3六角1.3mm
オープン1,130
1,130
1,243(税込)
当日出荷
03486077EA550MF-1.5六角1.5mm
オープン1,080
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
03486086EA550MF-2六角2mm
オープン980
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
03486095EA550MF-2.5六角2.5mm
オープン980
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
03486104EA550MF-21六角0.05
オープン1,070
829
アウトレット
912(税込)
当日出荷
残り9点です
03486113EA550MF-22六角1/16
オープン1,030
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
03486122EA550MF-23六角5/64
オープン1,030
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
03486131EA550MF-24六角3/32
オープン1,030
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
03486147EA550MF-25六角7/64
オープン1,030
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
03486156EA550MF-3六角3mm
オープン900
900
990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03486052
2013-02-08
用途: 計器類の点検整備

定評のある製品だけに大満足。ねじの六角穴にスムースに入り、食いつくことなくスムースに抜ける。
ベラ、ヴェラ、weraで検索しても出てこないので気がつかずにV社のセットを買ってしまった、無駄だったとは言わないが…。
weraで検索すると異なるグループのビット類が写真なしでいっぱい出てくる、大人の事情があるのでしょうがその辺少し整理していただくとうれしいです。
同様に、他の商品も素性を明らかにしてメーカー名などで検索できるようにしていただけるとありがたいですね。
以前、どう見てもクニペックスのワイヤーストリッパー(IC熱電対がきれいに剥ける)とおぼしきものがあったのだが値段が値段だけに不確かな状態では注文できず、工具屋さんまで出かけて購入した。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
画像の件、順次進めておりますので、少しずつではありますが、
見やすくしていきますので、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする