エスコ
1.2x40mm ESD[-] 精密ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MK-1
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03486411
EA550MK-1
マイナス
1.2×0.25mm
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください