曜日別特売

3.2mm 精密ナットドライバー

3.2mm 精密ナットドライバー - エスコ3.2mm 精密ナットドライバー - エスコ
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-3.2種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03486201EA550MG-3.2ソケット(ボックス)3.2mm
オープン
1,850
2,035(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする