曜日別特売

4.5mm 精密ナットドライバー

4.5mm 精密ナットドライバー - エスコ4.5mm 精密ナットドライバー - エスコ
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-4.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03486235EA550MG-4.5ソケット(ボックス)4.5mm
オープン2,030
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする