6本組[+ -]精密ドライバー

6本組[+ -]精密ドライバー - エスコ6本組[+ -]精密ドライバー - エスコ
材質(グリップ)真鍮エスコ品番EA550KA-6セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03485772EA550KA-6
オープン
1,410
1,551(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする