曜日別特売

Tx 5 [ヘックスローブ]精密ドライバー

Tx 5 [ヘックスローブ]精密ドライバー - エスコTx 5 [ヘックスローブ]精密ドライバー - エスコ
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-5種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03485982EA550ME-5トルクス(ヘックスローブ)T5
オープン
1,720
1,892(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする