曜日別特売

ピンバイス

ピンバイス - エスコピンバイス - エスコピンバイス - エスコピンバイス - エスコピンバイス - エスコピンバイス - エスコ
(2件のレビュー)

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。

種類ピンバイス主な用途穴あけ作業仕様1チャック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
材質
チャック能力(mm)
適合サイズ(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03508802EA589RE-1真鍮(本体・チャック・キャップ)真鍮、(回転座金)アクリルΦ0.1~1.2-96
オープン
550
605(税込)
当日出荷
03508811EA589RE-2真鍮(クロームメッキ)(本体)真鍮/クロームメッキ、(チャック部)真鍮/ニッケルメッキ、(キャップ部)真鍮/セミクロームΦ0.1~3.20.1~3.298
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
03508881EA589XA-1--0~3-72
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
03508915EA589XB-3--0.1~3.2-100
オープン
1,170
1,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03508802
2023-11-14
用途: 藻性製作
時松精米所

丁寧に装着しないとブレて固定してしまいます。華奢な作りですが、模型製作には十分な実用性が有ります。安いので、幾つも購入して、ドリルを付けっぱなしにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 03508802
2021-09-27
用途: 卓上作業
京都堀川山下眼鏡工房製造業

値段的に安いかと思います。さほど精度か必要ないので当方の使用に適合しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする