曜日別特売

ガス式半田ゴテ

ガス式半田ゴテ - エスコ
(2件のレビュー)

ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。

エスコ品番EA304ZD-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03430533EA304ZD-100
オープン
6,430
7,073(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03430515
2016-01-17
用途: 屋外でのハンダ付け作業

着火が少々面倒なので別に百円ライターなどがあると便利が良い。
 燃焼状況が見えるので作業は安心して出来る、作業後あわててキャップをすると蓋が溶けるような気がして心配です。
 手軽で作業効率がとても良くなり重宝しています。

対象商品 : 03430533
2012-10-10
用途: 仕事(弱電関係)の修理用に使用しています

今まで電気式を使用していたが、万が一電源が確保出来ない時のためにと購入しました。実際に使ってみると、軽くて持ちやすく邪魔になるコードも無く作業に集中できます。また熱が伝わるのが早く、すぐに使用出来るのも良いですね。購入以来電気式の物は使用しなくなりました。ただ、ガスの残量が確認出来ないところが残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05
質問:
ガス充填は市販のガスライター用ボンベでできますか?
回答:
ガスボンベの成分が■ブタン75~85% ■プロパン15~25%であれば、市販のものでも充填可能です。
対象商品:
03430497
1が参考にしています
2013-11-27

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする