333ml シリコンシーラント [クリアー]

333ml シリコンシーラント [クリアー] - エスコ333ml シリコンシーラント [クリアー] - エスコ
(2件のレビュー)

シリコン入りシール剤。

用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にクリアーエスコ品番EA930-2使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663852EA930-2
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03663852
2021-05-22
用途: オートバイのエンジン組み立てのシール材として
運輸・通信業

データー上、通常のコーキング材より耐熱温度が2~50度高いので、これを選びました。
使い勝手は、通常(3~500円)の物と変わりませんが、
データーの謳い文句を信じて(笑)安心感があります。

対象商品 : 03663852
2020-05-02
用途: シーリング作業
その他業種

安価なシーリング材と比較すると、ほんの少し硬い気がしますが、乾燥後は丈夫なイメージです。 自宅での使用後、4カ月しか経過していませんが、満足しています。 スリーボンドのブランドを信用して、購入を決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする