エスコ
20mmx5m 超強力両面テープ
エスコ品番
EA944MD-20
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671893
EA944MD-20
20
5
1.3
オープン
¥
1,650
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください