エスコ
25mmx10m 超強力両面テープ
エスコ品番
EA944NE-25
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03672505
EA944NE-25
25
10
0.4
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください