エスコ
ゼリー状超瞬間接着剤
エスコ品番
EA936A-7
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個(4g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03665891
EA936A-7
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください