エスコ
プラスチック用瞬間接着剤
(1件のレビュー)
主な用途
ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴム
エスコ品番
EA936A-1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個(2g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03665846
EA936A-1
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください