住まいのマニキュアミニ

住まいのマニキュアミニ - 建築の友住まいのマニキュアミニ - 建築の友
(9件のレビュー)

木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる!
筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。

セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(10本)
注意
※必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行って下さい。(キズにしみ込んだ後の色はぬけません)
しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管して下さい。
幼児の手の届かない所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03665033MB-30
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03665033
2023-09-05
用途: 床や家具の傷かくし
不動産業

塗るものによって良かったり、イマイチだったり。多色が揃っているのは非常に便利。

対象商品 : 03665033
2022-04-02
用途: 補修

床のキズの補修用に購入。床だけでなく、いろんな補修に利用でき、色も多く揃っているいるので便利です。

対象商品 : 03665033
2021-01-21
用途: 家具の傷の補修
その他業種

小さな傷の補修に使用しています。筆につける必要がないため、便利だと思います。重ね塗り時、もう少し厚みが出せるといいです。

対象商品 : 03665033
2020-05-11
用途: 壁紙破れの修正
株式会社メディカルクリエーション卸売・小売業

壁紙破れの修正に使用しました。
フローリングでなく、壁紙でしたので、固形でコテで溶かすタイプでなくこちらの商品を選択しました。
使用しての感想
ペンタイプなので手軽に使え、使用感は良好です。
色も数色セットになっていますが、総じて色が薄めなので濃色の箇所に使う場合には何度か重ね塗りをせねばなりません。
できれば、もう少し濃い調色のインクがあれば良いと思いました。

対象商品 : 03665033
2018-09-25
用途: つかいよさ
建設業・工事業

こちらの商品もなかなか使い勝手も良く
良い商品でした

対象商品 : 03665033
2021-04-12
用途: フロア補修用として
建設業・工事業

開封後、使用しようと取り出したところ、塗料が固まっていたのか、
特定の色は、使用できませんでした。
残念な結果となりました

対象商品 : 03665033
2014-10-31
用途: 補修箇所の木目書きに使用する
ECOReform 風雅

期待通りの使い心地でした。

対象商品 : 03665033
2016-07-16
用途: フローリングの補修
その他業種

キャップを直ぐに閉めないと乾燥して付きが悪くなる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする