エスコ
36mm テープカセット[青]
用途
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用
エスコ品番
EA761DK-363
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
ブルー
エコマーク認定番号
17112045
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03588085
EA761DK-363
36
8
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください