エスコ
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]
適合
EA109CA、CB-1用
エスコ品番
EA109CB-2
全長(mm)
160
質量(g)
120
ねじ
1/4インチNPS
材質(グリップ)
木製
ハンドル幅(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406356
EA109CB-2
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください