曜日別特売

1/4インチx1100mm ファイバーグラスロッド

1/4インチx1100mm ファイバーグラスロッド - エスコ
全長(cm)110適合EA109CB、CC、CD、CE、CF、CG用です。エスコ品番EA109CB-1材質ファイバーグラス接続ねじ1/4inchNPS繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03406347EA109CB-1
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする