エスコ
102mm煙道ブラシ[ファイバー]
エスコ品番
EA109CE-102
寸法A(mm)
210
材質(ブラシ部)
タンピコ
寸法D(mm)
50
接続ねじ
1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
120
ブラシ直径(Φmm)
102
寸法C(mm)
8
内容量
1個
注意
※EA109CB-1、CB-2とともにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406636
EA109CE-102
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください