エスコ
11.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
適合
EA109CH用
エスコ品番
EA109CK-11
寸法d(mm)
4Φ
寸法A(mm)
154
材質(ブラシ部)
ナイロン
接続ねじ
No.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)
8Φ
寸法B(mm)
100
ブラシ直径(Φmm)
11.0
寸法C(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406977
EA109CK-11
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください