12mm ブラシヘッド[豚毛]

12mm ブラシヘッド[豚毛] - エスコ
材質
線:黒毛(馬)
ネジ部及び芯:スチール製
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-12接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)12芯径(mm)3.7Φ内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03407126EA109CT-12
オープン
715
787(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする