曜日別特売

14.3m ナイロンブラシ

14.3m ナイロンブラシ - エスコ
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-3材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)14.3(内径)内容量1個
注意
※ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03411816EA115GC-3
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする