エスコ
14mm ブラシヘッド[真鍮]
材質
線:真鍮
ネジ部及び芯:スチール製
適合
EA109CS、EA109FS用
エスコ品番
EA109CV-14
接続ねじ
1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)
14
芯径(mm)
3.7Φ
内容量
1個
注意
※オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03407117
EA109CV-14
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください