曜日別特売

19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮]

19.0mm チューブブラシヘッド[真鍮] - エスコ
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03406916EA109CJ-19
オープン
2,280
2,508(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする