曜日別特売

20.6m ステンレスブラシ

20.6m ステンレスブラシ - エスコ
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-7材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)内容量1個
注意
※ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03412053EA115GE-7
オープン
2,290
2,519(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする