曜日別特売

89mm 煙道ブラシ[ステンレス]

89mm 煙道ブラシ[ステンレス] - エスコ
エスコ品番EA109CD-89寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)89寸法C(mm)8内容量1個
注意
※EA109CB-1、CB-2とともにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03406627EA109CD-89
オープン
4,160
4,576(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする