[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル

[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル - エスコ[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル - エスコ
エスコ品番EA928BD-180全長(mm)1000~1600質量(g)580種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03662251EA928BD-180
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする