エスコ
[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ品番
EA928BE-360
全長(mm)
1800~3600
質量(g)
700
種類
ハンドル
ハンドル径(Φmm)
27
パイプ径(Φmm)
22(2段目)
材質(ハンドル)
ファイバーグラス
材質(パイプ)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662321
EA928BE-360
オープン
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください