曜日別特売

240cm 折畳み式 イージーリーチ

240cm 折畳み式 イージーリーチ - エスコ
(1件のレビュー)
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-240材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03434471EA340XA-240
オープン
21,900
24,090(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03434471
2020-05-28
用途: 果物の摘果
その他業種

上手い具合につかめるので、本格使用はこれからですが、役立ちそうだという印象です。
本体延長の方式が変わっていて、中央でジョイントして伸ばす珍しいもの。プラスティックの接合部材で固定するのですが、これがロングレンジに耐えられるのか若干不安も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする