曜日別特売

スケール洗浄剤[スタインAC]

スケール洗浄剤[スタインAC] - エスコ
(1件のレビュー)

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。
カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。
使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。
運転中の洗浄も可能です。
中性作業の必要が有りません。

エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%内容量1個(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413155EA119-20
オープン
25,600
28,160(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03413155
2019-10-31
用途: クーリングタワー及び熱交換プレートの清掃
株式会社日の出屋

1%~5%の濃度で使用でき、中和されるので排水が楽です。
洗浄効果は即効性はありませんが1ヶ月使用しましたらスケールが
落ちました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする