曜日別特売

冷温水配管洗浄剤[スタインBK]

冷温水配管洗浄剤[スタインBK] - エスコ

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。
空調機器など使用中に洗浄が可能です。
配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。
使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。
配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。
有害物質を含んでいないので排水も安全です。

使用方法
膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。
冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
pH10.5(原液、20℃)エスコ品番EA119-15B濃度(%)0.5~2.0(使用)液性アルカリ性比重1.08(原液、20℃)外観淡褐色透明液体商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413094EA119-15B
オープン
47,700
52,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする