曜日別特売

12mm 平のみ

12mm 平のみ - エスコ12mm 平のみ - エスコ
全長(mm)265刃幅(mm)12エスコ品番EA588GH-12角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03507016EA588GH-12
オープン
5,030
5,533(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする