曜日別特売

20mm 丸スプーン型彫刻のみ

20mm 丸スプーン型彫刻のみ - エスコ20mm 丸スプーン型彫刻のみ - エスコ
(2件のレビュー)
全長(mm)245刃幅(mm)20エスコ品番EA588GR-20刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03507384EA588GR-20
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03507384
2020-10-23
用途: 木工に使用
医療・福祉・介護関連業

購入時は普通の切れ味ですが少し研いだだけでだいぶ変わります。この大きさならチカラも入れやすくかなり使い勝手も良く値段の割にとても良い商品でした。

対象商品 : 03507384
2018-06-11
用途: 木彫刻に使用
有限会社協栄社

松の集成材で使用しましたがあまり削れる感は無く今一です。材料によりますかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする