エスコ
3mm V型彫刻のみ
全長(mm)
245
刃幅(mm)
3
エスコ品番
EA588GK-3
角度(°)
60(刃)
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03507156
EA588GK-3
オープン
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください