曜日別特売

サッシヘラ

サッシヘラ - エスコサッシヘラ - エスコサッシヘラ - エスコサッシヘラ - エスコ
(2件のレビュー)
全長(mm)245質量(g)45刃長(mm)110刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度高硬度HRC52°内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03504094EA579E-1EA579E-1
オープン
940
1,034(税込)
当日出荷
03504103EA579E-2EA579E-2
オープン
940
1,034(税込)
当日出荷
03504112EA579E-3EA579E-3
オープン
940
1,034(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03504103
2020-06-28
用途: ハウスクリーニング作業で
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング作業で使用
窓、サッシで使っています。
便利で重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 03504103
2021-01-30
用途: ハウスクリーニング
サービス業

厚さが均一でなく、先端が薄くてしなる製品です。
しなるから力が逃げて全く使えない。
薄いから余計にサッシに傷がはいる。
ある程度厚みがあって、エッジを利かせないと
こびり付いた汚れなんて取れないよね。
返品しようと思いましたが面倒なので捨てました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする