曜日別特売

下げ振りキット [マグネット付]

下げ振りキット [マグネット付] - エスコ下げ振りキット [マグネット付] - エスコ

下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計
剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計
テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々
鉄骨用マグネット付
針はワンタッチで交換可能
糸材質:ナイロン組紐

仕様
自動巻取付
マグネット付
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)400エスコ品番EA781-3寸法・サイズ(mm)110×34×195mm材質(糸)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600161EA781-3
オープン
5,190
5,709(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする