曜日別特売

ALC用コアドリル

ALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコALC用コアドリル - エスコ

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。

用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160内容量1個
全13種類を絞り込む
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03626034EA820C-5050(刃先)
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
03626061EA820C-6565(刃先)
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
03626077EA820C-7070(刃先)
オープン
19,100
21,010(税込)
翌日出荷
返品不可
03626095EA820C-8080(刃先)
オープン
20,000
22,000(税込)
翌日出荷
返品不可
03625921EA820C-100100(刃先)
オープン
22,700
24,970(税込)
翌日出荷
返品不可
03625946EA820C-110110(刃先)
オープン
23,600
25,960(税込)
翌日出荷
返品不可
03625955EA820C-120120(刃先)
オープン
25,100
27,610(税込)
翌日出荷
返品不可
03625973EA820C-150150(刃先)
オープン
30,700
33,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
03625982EA820C-160160(刃先)
オープン
31,400
34,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
03626016EA820C-210210(刃先)
オープン
50,500
55,550(税込)
翌日出荷
返品不可
03626052EA820C-6060(刃先)
オープン
取扱い終了
返品不可
03626086EA820C-7575(刃先)
オープン
取扱い終了
返品不可
03625964EA820C-130130(刃先)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする