振動用コアドリル [SDS]

振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ振動用コアドリル [SDS] - エスコ

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。

用途
ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03625553EA820AA-2525(刃先)
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
03625571EA820AA-3232(刃先)
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
03625596EA820AA-3838(刃先)
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
03625605EA820AA-4545(刃先)
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
03625614EA820AA-5050(刃先)
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
03625641EA820AA-6565(刃先)
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
03625666EA820AA-7575(刃先)
オープン
19,600
21,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
03625501EA820AA-100100(刃先)
オープン
22,700
24,970(税込)
翌日出荷
返品不可
03625517EA820AA-105105(刃先)
オープン
23,500
25,850(税込)
翌日出荷
返品不可
03625526EA820AA-110110(刃先)
オープン
23,600
25,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
03625657EA820AA-7070(刃先)
オープン
取扱い終了
返品不可
03625675EA820AA-8080(刃先)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする