10A リモートスイッチ

10A リモートスイッチ - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA940CB-6コード長さ(m)2.5定格容量(W)1000(10A・125V)内容量1個
関連資料:図面(0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03667011EA940CB-6
オープン
1,400
1,540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03667011
2018-05-13
用途: 自家用自分用の電気ストーブ
加藤電気商事建設業・工事業

800Wの電気ストーブを弱の400Wで使用でもスイッチ部が熱くなり通電しなくなりスイッチ点検すれば金属の接点部が熱でなまって柔らかくなって接触不良状態でした。スイッチ部を15Aの片切タンブラスイッチに取り換えて現在は問題なく使用しています。10Aのスイッチが400Wも使用できないとはなぜか 一般家庭がそのまま使用していたら発火していたかも

1が参考にしています
対象商品 : 03667011
2017-07-11
用途: 実験用のメダカ飼育に必要なフィルターと照明を少し離れたところから同時にオンオフするために使用。
教育・研究機関

自分で工作するのも部品調達が面倒ですので、この商品があって助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする