曜日別特売

15A リモート用スイッチ

15A リモート用スイッチ - エスコ
(4件のレビュー)
エスコ品番EA940CB-3寸法(mm)96×35×22定格容量15A300V適合電線VFF1.25/2.0mm2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03666984EA940CB-3
オープン
750
825(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03666984
2022-07-06
用途: 水柱ポンプのスイッチ
農・林・水産業

スプレーヤーに水を汲む時の水柱ポンプのスイッチとして使用しています、色々(2種類ですが)使ってみてこの商品が使いやすかった(握ってみて、手になじむ)支柱にぶつかっても割と丈夫である。他の物は割れて結線部分がむき出しになったこともある。多分、割れないことは無いと思うが、いきなりバラバラにはならないと思う。割れたらまた購入します

対象商品 : 03666984
2017-08-11
用途: 壁掛け扇風機のスイッチ
株式会社城山

吊り下げ電源スイッチに使用しています。軽く動作して使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 03666984
2020-03-22
用途: 作業台の照明スイッチ
有限会社 芭蕉庵

電気容量を下げてもよいので、もう少し軽く操作できると良い。

対象商品 : 03666984
2016-04-18
用途: LED蛍光灯サイズを2本並列につけましたが 普段は1本だけつけるためのスイッチ
建設業・工事業

不要な時は 1本だけ点灯して エコにします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする