5m 延長コード

5m 延長コード - エスコ
(3件のレビュー)
コード長さ(m)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03611641EA815GE-5EA815GE-5
オープン
2,020
2,222(税込)
当日出荷
03612052EA815GM-5EA815GM-5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03611641
2016-01-27
用途: 作業場での電源確保

10mだと長すぎて邪魔になっていましたが5mがあったので購入してみました。
5mもけっこう便利です。
3個口の5mで2.0スケア(m㎡)があるともっと良いのですが。

対象商品 : 03611641
2015-05-28
用途: 一時的な設備増設の際の電源として活用

コンセント部が大きなアダプターも3個利用でき、一般的な端子箱タイプのものよりも使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 03611641
2015-12-04
用途: 作業スペースでの臨時の電源確保

通常使用するものなので安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする