作業灯スタンド

作業灯スタンド - エスコ作業灯スタンド - エスコ
仕様回転灯取付台付エスコ品番EA814ZA-2質量(kg)4.1最大伸長(mm)2000(自在)バー全長(mm)【取付バー】450縮長(mm)1200取付個数【作業灯】(最大)2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03610975EA814ZA-2
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする