エスコ
60W 作 業 燈 [10mコード]
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様
手元スイッチ付
エスコ品番
EA815LC-3
全長(mm)
338
質量(g)
1150
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
10
電球
TD型60W耐震電球
電線仕様
VCT、0.75mm2×2心
明るさ(Lm)
790
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03612454
EA815LC-3
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください